SIRENA - SIR50404 SE 12/41 MS5 V240AC GY - 50404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
volume - 108 dB
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152504044
Codice prodotto
SIR50404
Cod. produttore
50404
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
volume:
108 dB
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP43
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.065 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). IP 43

Un prodotto SIRENA
Scopri la serie SIRENA