pagina iniziale

SIRENA - SIR50403 SE 12/41 MS5 V110AC GY - 50403

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 5

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • volume - 108 dB

  • Tensione nominale - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152504037

Codice prodotto

SIR50403

Cod. produttore

50403

Produttore

SIR

Numero di toni:

5

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

volume:

108 dB

Tensione nominale:

110 V

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.1 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). IP 43

SIRENA

Un prodotto SIRENA

Scopri la serie SIRENA