SIRENA - SIR42212 MICRO W10 S AT V240AC GY - 42212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 93 dB
Frequenza del segnale acustico - 1450...1450 Hz
Tensione nominale - 240...240 V
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
1 PZ
EAN
8010152422126
Codice prodotto
SIR42212
Cod. produttore
42212
Produttore
SIR
volume:
93 dB
Frequenza del segnale acustico:
1450...1450 Hz
Tensione nominale:
240...240 V
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP42
Colore del corpo:
Bianco
Radiocontrollato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente assorbita:
0.095 A