SIRENA - SIR42086 CELEREST BA V12DC GY - 42086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 100 dB
Frequenza del segnale acustico - 950...950 Hz
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - DC
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420863
Codice prodotto
SIR42086
Cod. produttore
42086
Produttore
SIR
volume:
100 dB
Frequenza del segnale acustico:
950...950 Hz
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Grigio
Radiocontrollato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente assorbita:
2.5 A


