SIRENA - SIR42043 SUPERCELERE V110DAC GY - 42043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 111.5 dB
Frequenza del segnale acustico - 970...970 Hz
Tensione nominale - 110...110 V
Tipo di corrente - AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420436
Codice prodotto
SIR42043
Cod. produttore
42043
Produttore
SIR
volume:
111.5 dB
Frequenza del segnale acustico:
970...970 Hz
Tensione nominale:
110...110 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Grigio
Radiocontrollato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente assorbita:
1.7 A


