SIMES SPA - SMVS.7045W.14 MINIPOSTER +LED 830 230V GRI - S.7045W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Protezione della superficie - Laccato
Confezione
1 PZ
EAN
8033357869992
Codice prodotto
SMVS.7045W.14
Cod. produttore
S.7045W.14
Produttore
SMV
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3200...0 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
57 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
36 mm
Altezza/profondità:
565 mm
Lunghezza:
550 mm
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm