pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7045N.24 MINIPOSTER +LED 840 230V ANT - S.7045N.24

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357869954

Codice prodotto

SMVS.7045N.24

Cod. produttore

S.7045N.24

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Ottica regolabile:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3360...0 lm

Larghezza:

550 mm

Altezza/profondità:

565 mm

MINIPOSTER - Apparecchio da arredo urbano. Grado di protezione IP 65. CIRCUITO LED 4000K 230V 33600lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 1721lm. Potenza totale assorbita: 30W. Efficienza luminosa apparecchio: 57lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 08. Vetro di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Testa palo in alluminio verniciato per palo Ø 60 mm. Apparecchi predisposto per singola entrata cavo e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ANTRACITE (cod.24). Peso: 8 Kg.Superficie esposta al vento : 0,14 m². Apparecchi forniti completi di lampada.