SIMES SPA - SMVS.3976N.14 SLOT PALO DOPPI+L840 D2/P 230V GRI - S.3976N.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033357160952
Codice prodotto
SMVS.3976N.14
Cod. produttore
S.3976N.14
Produttore
SMV
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4200...4200 K
Altezza/profondità:
550 mm
Diametro:
250 mm
Adatto per dimensione treccia:
76...76 mm