pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2930W.14 SMOOTH PALO +COB830 230V GRI - S.2930W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Rendimento luminoso delle lampade - 91 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357955589

Codice prodotto

SMVS.2930W.14

Cod. produttore

S.2930W.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Rendimento luminoso delle lampade:

91 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Ottica regolabile:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2152...0 lm

Larghezza:

85 mm

Altezza/profondità:

334 mm

Lunghezza:

180 mm

Apparecchio da arredo urbano. Grado di protezione IP 65. 18W. 2152 lm. 3000K.