SILENTRON - SLN7041 TELECOMANDO - 7041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002883050
Codice prodotto
SLN7041
Cod. produttore
7041
Produttore
SLN
Telecomando bidirezionale a 3+3 pulsanti. Inserire totalmente o parzialmente e disinserire le centrali Silenya Advanced è facile ed intuitivo, tramite i tre pulsanti colorati, che sono anche una conferma del nostro Made in Italy. Un LED nascosto sotto ilpulsante trasparente conferma le operazioni. Pigiando sul led i tre pulsanti cambiano funzione e possono comandare apposite schede relè, utilizzabili per accendere luci, aprire cancelli e quant’altro. EN 50131-3 Grade 2 Class II IP 40 Box ABS 0,02 Kg Water resistant PCB Temp. -10°/+40° CRH 75%


