SIGNIFY ITALY SPA - PHLBHL250 BHL 250 L40-A2 230V 50HZ HD2-126 - BHL250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tradizionale
Adatto per potenza lampada - 250...250 W
Dimming DALI - no
Tensione nominale - 230...230 V
Adatto per numero di lampade - 1...1
Confezione
1 PZ
EAN
8711500934604
Codice prodotto
PHLBHL250
Cod. produttore
BHL250
Produttore
PHI
Tipologia:
Tradizionale
Adatto per potenza lampada:
250...250 W
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto per numero di lampade:
1...1
Dimming 1-10 V:
no
Lunghezza:
126 mm
Dimming DSI:
no
Esecuzione multiwatt:
no
Per tipo di lampada HI:
sì
Larghezza:
81 mm
Per tipo di lampada TC-DEL:
no
Per tipo di lampada TC-L:
no
Altezza:
66 mm
Per tipo di lampada TC-D:
no
Adatto per potenza lampada (1 lampada):
250...250 W
Dimming con push-button:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto per potenza lampada (2 lampada):
0...0 W
Per tipo di lampada T16:
no
Per tipo di lampada HS:
no
Per tipo di lampada T26:
no
Per tipo di lampada TC-TEL:
no
Dimming 0-10 V:
no
Per tipo di lampada TC-T:
no
Per tipo di lampada TC-F:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Per tipo di lampada HM:
sì
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Per tipo di lampada T16-R:
no
Per tipo di lampada TC-DD:
no
Adatto per potenza lampada (4 lampada):
0...0 W
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Per tipo di lampada TC-S:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Dimming RF:
no
Alloggiamento:
Incapsulato
Per tipo di lampada T-R:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Per tipo di lampada T-U:
no
Per tipo di lampada TC-SEL:
no
Dimming Zigbee:
no
Per tipo di lampada TC-QEL:
no
Per tipo di lampada LS:
no
Per tipo di lampada T7:
no
Per tipo di lampada T38:
no
Adatto per potenza lampada (3 lampada):
0...0 W
classe di protezione secondo IEC 61140:
Senza