pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL180XPTDRIV TUV 180W/200W XPT LAMP DRIVER - 180XPTDRIV

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL180XPTDRIV TUV 180W/200W XPT LAMP DRIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Esecuzione multiwatt -

  • Dimming 0-10 V -

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8727900813807

Codice prodotto

PHL180XPTDRIV

Cod. produttore

180XPTDRIV

Produttore

PHI

Tipologia:

Elettronico

Esecuzione multiwatt:

Dimming 0-10 V:

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Per tipo di lampada HI:

no

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada HS:

no

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Con alette bloccacavo:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Lunghezza:

297 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

46 mm

Ballast, marca SIGNIFY ITALY SPA, modello PHL180XPTDRIV - TUV 180W 200W XPT LAMP DRIVER