SIGNIFY ITALY SPA - PHA76902100 AluRoad gen2, Road & street light, 41 W, 5568 lm, 3000 K, CRI70, Safety class II, IP66 - 76902100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 41 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 145 lm/W
Tipo di montaggio - Attacco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1213 Kg CO₂-eq
EAN
8719514769021
Codice prodotto
PHA76902100
Cod. produttore
76902100
Produttore
PHI
Potenza totale:
41 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
145 lm/W
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
alimentazione a energia solare:
no
con pannello fotovoltaico integrato:
no
Batteria incorporata:
no
Con lampada inclusa:
sì
adatto per sistemi di alimentazione indipendente dalla rete elettrica:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
160...196 mA
Dimmerazione DALI-2:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
dimmerazione D4i:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
48...60 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
97 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
94 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Con comando luci controllato dal programma:
sì
Con cavo di collegamento:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
32
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
54
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5568...5568 lm
Fattore di potenza:
0.98
Larghezza:
230 mm
Altezza/profondità:
112 mm
Lunghezza:
447 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Sezione conduttore collegabile:
1...2.5 mm²
Comando via Bluetooth:
no
certificato Zhaga-D4i:
no
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA