pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:662440 BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM240 - BVP:662440

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:662440 BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169831819

Codice prodotto

SIEBVP:662440

Cod. produttore

BVP:662440

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Con arresto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

459 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

250 mm

    BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM24

    La cassetta di derivazione BD2 è dotata di un interruttore automatico da 100A, avente una potenza di interruzione di 36 kA e un comando rotativo.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo:Cassetta di derivazione BD2
    • Interruttore automatico: 100A
    • Poli: 3 poli
    • Dispositivo di sgancio: Magnetotermico con comando rotativo
    • Potere di interruzione: 36 kA

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata capacità di interruzione per una maggiore sicurezza.
    • Comando rotativo per una facile operatività.
    • Affidabilità nell’utilizzo grazie alla qualità dei materiali Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS