pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:611345 BD2C-400-EESC - BVP:611345

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:611345 BD2C-400-EESC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169822084

Codice prodotto

SIEBVP:611345

Cod. produttore

BVP:611345

Produttore

SIE

    Bd2c-400-eesc alimentazione terminale con sezionatore sottocarico

    Il BD2C-400-EESC è un'alimentazione terminale progettata per un'ottima gestione dell'energia con un sezionatore sottocarico integrato.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Alimentazione terminale
    • Modello: BD2C-400-EESC
    • Funzione: Sezionatore sottocarico
    • Capacità di carico: 400A
    • Standard di sicurezza: Conforme alle normative di settore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione dell'energia in applicazioni industriali.
    • Rende sicura la disconnessione di circuiti elettrici.
    • Riduce il rischio di sovraccarichi grazie al sezionatore integrato.
    • Garantisce un'installazione semplice e veloce.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS