SIEMENS - SIEBVP:611057 BD01-KS - BVP:611057
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4019169816717
Codice prodotto
SIEBVP:611057
Cod. produttore
BVP:611057
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
- Grado di protezione: IP55
- Tipo di alimentazione: Specifiche integrate
- Materiale di costruzione: Resistente agli agenti esterni
- Aumento della durabilità in ambienti difficili.
- Protezione efficace contro polvere e acqua.
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
Bd01-ks aumento grado di protezione ip55 alimentazione
Questo prodotto offre un aumento del grado di protezione IP55 per garantire una maggiore resistenza a polvere e acqua.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


