pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:610416 BD2-AK05/FS400BS-4 - BVP:610416

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 320 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169810098

Codice prodotto

SIEBVP:610416

Cod. produttore

BVP:610416

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

320 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

924 mm

Larghezza:

494 mm

Altezza:

408 mm

    Bd2-ak05/fs400bs-4 cassetta di derivazione 320 a / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra bs

    La cassetta di derivazione BD2-AK05/FS400BS-4 è progettata per gestire carichi elettrici fino a 320 A, offrendo una soluzione sicura e affidabile per l'interruzione del circuito.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 320 A
    • Configurazione: 1 x 4 poli
    • Tipo di interruttore: Interruttore di manovra BS

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione.
    • Elevata sicurezza grazie a componenti di alta qualità.
    • Affidabilità nel funzionamento anche in condizioni gravose.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS