pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:610410 BD2-AK04/FS250IEC-4 - BVP:610410

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:610410 BD2-AK04/FS250IEC-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 225 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169810036

Codice prodotto

SIEBVP:610410

Cod. produttore

BVP:610410

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

225 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

Esecuzione delle prese:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

725 mm

Larghezza:

494 mm

Altezza:

336 mm

BD2-AK04/FS250IEC-4 Cassetta di derivazione 225 A / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra IEC

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS