pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262497 BD2-AK03X/F2258-3 - BVP:262497

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262497 BD2-AK03X/F2258-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798433

Codice prodotto

SIEBVP:262497

Cod. produttore

BVP:262497

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

431 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

    Bd2-ak03x/f2258-3 cassetta di derivazione 100 a / 1 x a 3 poli

    La cassetta di derivazione è progettata per gestire carichi elettrici fino a 100 A con una configurazione a 3 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 100 A
    • Configurazione: 1 x a 3 poli
    • Applicazione: Distribuzione elettrica

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima affidabilità nella gestione dei carichi elettrici.
    • Facile installazione grazie al design compatto.
    • Maggiore sicurezza per l'uso in impianti elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS