pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262474 BD2-AK02X/F2258-3N - BVP:262474

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262474 BD2-AK02X/F2258-3N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798297

Codice prodotto

SIEBVP:262474

Cod. produttore

BVP:262474

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

    BD2-AK02X/F2258-3N Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 4 poli rettilineo ID2000 base portafusibili SP58

    La cassetta di derivazione BD2-AK02X/F2258-3N è progettata per una gestione sicura e efficace delle connessioni elettriche a 63 A.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Tipo di connessione: 1 x a 4 poli rettilineo
    • Modello: ID2000
    • Base: portafusibili SP58

    Vantaggiper il cliente:

    • Facilità di installazione grazie al design user-friendly.
    • Elevata sicurezza nelle connessioni elettriche.
    • Affidabilità e durata grazie all'alta qualità dei materiali utilizzati.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS