SIEMENS - SIEBVP:262473 BD2-AK02X/F2258-3 - BVP:262473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169798280
Codice prodotto
SIEBVP:262473
Cod. produttore
BVP:262473
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
331 mm
Larghezza:
214 mm
Altezza:
160 mm
- Corrente nominale: 63 A
- Tipo di connessione: 1 x a 3 poli rettilineo
- Base portafusibili: ID2000
- Modello: SP58
- Facilita la distribuzione elettrica in installazioni complesse.
- Assicura un'operazione sicura e conforme agli standard elettrici.
- Design compatto e funzionale per l'ottimizzazione dello spazio.
- Facilità di installazione e manutenzione.
Bd2-ak02x/f2258-3 cassetta di derivazione 63 a / 1 x a 3 poli rettilineo id2000 base portafusibili sp58
La cassetta di derivazione BD2-AK02X/F2258-3 è progettata per garantire una distribuzione elettrica sicura e affidabile fino a 63 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


