pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262458 BD2-AK02M2/F - BVP:262458

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262458 BD2-AK02M2/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798235

Codice prodotto

SIEBVP:262458

Cod. produttore

BVP:262458

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

BD2-AK02M2/F Cassetta di derivazione BD2 fino a 63 A

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS