pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262454 BD2-AK02M2/A633N - BVP:262454

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262454 BD2-AK02M2/A633N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798211

Codice prodotto

SIEBVP:262454

Cod. produttore

BVP:262454

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

BD2-AK02M2/A633N Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 3 poli +N interruttore magnetotermico 63 A caratteristica C

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS