pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262453 BD2-AK02M2/A633 - BVP:262453

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169798204

Codice prodotto

SIEBVP:262453

Cod. produttore

BVP:262453

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

0

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

sì

Esecuzione delle prese:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

214 mm

Altezza:

160 mm

    Bd2-ak02m2/a633

    La Cassetta di derivazione 63 A è progettata per la protezione e la distribuzione dell'energia elettrica con un interruttore magnetotermico da 63 A.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale:63 A
    • Numero di poli: 1 x a 3
    • Tipo di interruttore: Magnetotermico
    • Caratteristica: C

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facilità di installazione e distribuzione dell'energia.
    • Affidabilità nelle operazioni quotidiane di distribuzione elettrica.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS