SIEMENS - SIEBVP:262438 BD2-AK02X/S18 - BVP:262438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169798150
Codice prodotto
SIEBVP:262438
Cod. produttore
BVP:262438
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
sì
Esecuzione delle prese:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
331 mm
Larghezza:
214 mm
Altezza:
160 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


