SIEMENS - SIEBVP:262010 BD2C-1250-VE - BVP:262010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1250 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787819
Codice prodotto
SIEBVP:262010
Cod. produttore
BVP:262010
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1250 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
540 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
338 mm
Altezza:
142 mm
- Capacità nominale: 1250 A
- Tensione operativa: adattabile alle esigenze del sistema
- Design compatto per facile integrazione in quadri elettrici
- Protezione avanzata contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell'energia elettrica
- Facilità di installazione e configurazione nel sistema esistente
- Maggiore efficienza energetica e riduzione dei costi operativi
Bd2c-1250-ve alimentazione quadro di distribuzione 1250 a
Il BD2C-1250-VE è un alimentatore progettato per quadri di distribuzione con una capacità di 1250 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


