pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262006 BD2C-1000-EE - BVP:262006

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262006 BD2C-1000-EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787772

Codice prodotto

SIEBVP:262006

Cod. produttore

BVP:262006

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

440 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

687 mm

Altezza:

200 mm

    Bd2c-1000-ee bd2c alimentazione terminale con accessori 1000 a

    Il BD2C è una soluzione di alimentazione terminale progettata per gestire correnti fino a 1000 A, offrendo accessori per una facile integrazione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1000 A
    • Tipo: Alimentazione terminale
    • Accessori inclusi per una facile installazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie agli accessori forniti.
    • Affidabilità nella gestione di grandi carichi di corrente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS