pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:262003 BD2C-400-EE - BVP:262003

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:262003 BD2C-400-EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787741

Codice prodotto

SIEBVP:262003

Cod. produttore

BVP:262003

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

440 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

687 mm

Altezza:

200 mm

    BD2C-400-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 400 A

    Il BD2C-400-EE è un sistema di alimentazione terminale progettato per gestire carichi elettrici fino a 400 A con accessori inclusi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 400 A
    • Componente di alimentazione terminale
    • Accessori inclusi per una facile installazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione dell'alimentazione elettrica
    • Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico
    • Progettato per garantire una facile integrazione e utilizzo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS