SIEMENS - SIEBVP:262000 BD2A-1000-ME - BVP:262000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787710
Codice prodotto
SIEBVP:262000
Cod. produttore
BVP:262000
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
783 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
1250 mm
Altezza:
374 mm
- Tipo: Alimentazione centrale
- Corrente nominale: 1000 A
- Caratteristiche: Senza blocco morsetti
- Facilità di installazione grazie al design senza blocco.
- Maggiore affidabilità nella gestione della corrente.
- Compatibilità con diversi sistemi elettrici.
BD2A-1000-ME alimentazione centrale senza blocco morsetti 1000 A
Il BD2A-1000-ME è un'alimentazione centrale progettata per gestire correnti fino a 1000 A senza blocco dei morsetti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


