pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261998 BD2A-1000-EE - BVP:261998

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261998 BD2A-1000-EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787697

Codice prodotto

SIEBVP:261998

Cod. produttore

BVP:261998

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

440 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

687 mm

Altezza:

200 mm

BD2A-1000-EE BD2A Alimentazione terminale con accessori 1000 A

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS