SIEMENS - SIEBVP:261993 BD2A-250-EE - BVP:261993

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787642
Codice prodotto
SIEBVP:261993
Cod. produttore
BVP:261993
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
290 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
563 mm
Altezza:
144 mm
- Corrente nominale: 250 A
- Compatibilità con vari accessori
- Facilità di installazione e configurazione
- Flessibilità nell'uso con diversiaccessori
- Affidabilità e stabilità nella fornitura di energia
- Soluzione completa e pronta all'uso per applicazioni industriali
Bd2a-250-ee bd2a alimentazione terminale con accessori 250 a
Il BD2A Alimentazione terminale è progettato per fornire alimentazione a carichi elettrici fino a 250 A, inclusi accessori per un'installazione completa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


