pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261990 BD2-1250-FE - BVP:261990

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261990 BD2-1250-FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento terminale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787611

Codice prodotto

SIEBVP:261990

Cod. produttore

BVP:261990

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento terminale

BD2-1250-FE

Flangia terminale da 500 a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Attuale: 500 ... 1250 A

Vantaggi per il cliente:

  • Design robusto per applicazioni industriali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS