SIEMENS - SIEBVP:261982 BD2-1250-EBAL - BVP:261982
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Singolo
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787550
Codice prodotto
SIEBVP:261982
Cod. produttore
BVP:261982
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Fine
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
300 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
3 mm
Altezza:
200 mm
- Capacità massima: 1250 A
- Tipo di cavo: Cavi unipolari
- Materiale: Alluminio di alta qualità
- Standard di protezione: IP54
- Facilita un’installazione rapida e sicura dei cavi.
- Garantisce una lunga durata e bassa manutenzione grazie ai materiali resistenti.
- Ottimizza la gestione energetica in ambienti industriali.
BD2-1250-EBAL Piastra di ingresso cavi per cavi unipolari 1250 A
La Piastra di ingresso è progettata per gestire cavi unipolari fino a 1250 A, offrendo eccellente affidabilità e prestazioni in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


