SIEMENS - SIEBVP:261980 BD2-1000-MBAL - BVP:261980
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Singolo
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787536
Codice prodotto
SIEBVP:261980
Cod. produttore
BVP:261980
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Fine
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
300 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
3 mm
Altezza:
200 mm
- Capacità massima: 1000 A
- Tipo di cavi: unipolari
- Materiale: [specificare il materiale se disponibile]
- Dimensioni: [specificare le dimensioni se disponibili]
- Facile installazione e gestione dei cavi
- Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico
- Progettato per una lunga durata e resistenza
Bd2-1000-Mbal piastra di ingresso cavi per cavi unipolari 1000 a
La piastra di ingresso consente un'efficace conduzione di cavi unipolari con una capacità massima di 1000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


