SIEMENS - SIEBVP:261885 BD2C-400-LH - BVP:261885
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 167 mm
Altezza - 360 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787338
Codice prodotto
SIEBVP:261885
Cod. produttore
BVP:261885
Produttore
SIE
Colore:
Grigio
Larghezza:
167 mm
Altezza:
360 mm
- Dimensione: X 0,36M / Y 0,36M
- Corrente nominale: 160 A ... 400 A
- Facilità di installazione in diverse configurazioni elettriche.
- Durabilità e affidabilità per applicazioni ad alta corrente.
Bd2c-400-lh
Il prodotto è un ginocchio indietro progettato per l'installazione elettrica, con un'ampia gamma di correnti da 160 A a 400 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


