SIEMENS - SIEBVP:261805 BD2A-1000-LR - BVP:261805
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Lunghezza - 0.36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787253
Codice prodotto
SIEBVP:261805
Cod. produttore
BVP:261805
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
0.36 mm
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
360 mm
Altezza:
126 mm
- Correntenominale: 500 A ... 1000 A
- Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
- Design: amgolo a destra
- Compattezza che consente un facile montaggio in spazi ridotti.
- Elevatacapacità di corrente per applicazioni industriali.
- Affidabilità e robustezza nella gestione delle correnti elevate.
BD2A-1000-LR amgolo a destra X 0,36M / Y 0,36M 500 A ... 1000 A
Il prodotto BD2A-1000-LR è un interruttore progettato per gestire correnti da 500 A a 1000 A con dimensioni compatte.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


