SIEMENS - SIEBVP:261804 BD2A-1000-LL - BVP:261804
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 360 mm
Altezza - 126 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787246
Codice prodotto
SIEBVP:261804
Cod. produttore
BVP:261804
Produttore
SIE
Colore:
Grigio
Larghezza:
360 mm
Altezza:
126 mm
- Current rating: 500 A to 1000 A
- Dimensions: X 0,36M / Y 0,36M
- Type: Left-angle connector
- Efficiently manages high current loads for improved performance.
- Compact design allows for space-saving installations.
- Robust construction ensures durability and long-term reliability.
Bd2a-1000-ll angolo a sinistra x 0,36m / y 0,36m 500 a ... 1000 a
This product is a left-angle connector designed to handle current ratings between 500 A and 1000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS