pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261803 BD2A-1000-LH - BVP:261803

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261803 BD2A-1000-LH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 167 mm

  • Altezza - 360 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787239

Codice prodotto

SIEBVP:261803

Cod. produttore

BVP:261803

Produttore

SIE

Colore:

Grigio

Larghezza:

167 mm

Altezza:

360 mm

    BD2A-1000-LH ginocchio indietro X 0,36M / Y 0,36M 500 A ... 1000 A

    Il prodotto BD2A-1000-LH è un elemento fondamentale utilizzato per supportare e gestire flussi elettrici fino a 1000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
    • Corrente nominale: da 500 A a 1000 A
    • Tipo: ginocchio indietro

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente una gestione efficiente della corrente elettrica.
    • Facilita l'installazione in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS