SIEMENS - SIEBVP:261797 BD2A-400-TH - BVP:261797
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Lunghezza - 360 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787178
Codice prodotto
SIEBVP:261797
Cod. produttore
BVP:261797
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
360 mm
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
184 mm
Altezza:
360 mm
- Tipo: Elemento a T indietro
- Corrente nominale: 160 ... 400 A
- Massima flessibilità nella gestione delle correnti elevate.
- Design robusto per una lunga durata nel tempo.
Bd2a-400-th
Elemento di deviazione progettato per gestire correnti di fino a 400 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


