SIEMENS - SIEBVP:261796 BD2A-400-LV - BVP:261796
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP52
Lunghezza:
360 mm
BD2A-400-LV ginocchio avanti X 0,36M / Y 0,36M 160 A ... 400 A