pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261794 BD2A-400-LL - BVP:261794

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261794 BD2A-400-LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 360 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787147

Codice prodotto

SIEBVP:261794

Cod. produttore

BVP:261794

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

360 mm

Grado di protezione (IP):

IP52

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

360 mm

Altezza:

68 mm

    BD2A-400-LL angolo a sinistra X 0,36M / Y 0,36M 160 A ... 400 A

    Il prodotto è un angolo a sinistra progettato per applicazioni elettriche con correnti comprese tra 160 A e 400 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: angolo a sinistra
    • Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
    • Corrente nominale: da 160 A a 400 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato.
    • Affidabilitànelle applicazioni elettriche ad alta corrente.
    • Compatibilità con vari sistemi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS