pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261793 BD2A-400-LH - BVP:261793

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261793 BD2A-400-LH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 0.36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787130

Codice prodotto

SIEBVP:261793

Cod. produttore

BVP:261793

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

0.36 mm

Grado di protezione (IP):

IP52

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

167 mm

Altezza:

360 mm

    Bd2a-400-lh

    Il BD2A-400-LH è un dispositivo progettato per la gestione della corrente elettrica, con capacità di carico che varia da 160 A a 400 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: ginocchio indietro X 0,36M / Y0,36M
    • Gamma di corrente: 160 A a 400 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione e il controllo della corrente elettrica.
    • Versatile per l'uso in diverse applicazioni grazie alla sua ampia gamma di corrente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS