pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261751 BD2C-3-1250-SB-3 - BVP:261751

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261751 BD2C-3-1250-SB-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1250 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787079

Codice prodotto

SIEBVP:261751

Cod. produttore

BVP:261751

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1250 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3250 mm

Grado di protezione (IP):

IP52

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

12

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

167 mm

Altezza:

126 mm

    BD2C-3-1250-SB-3

    Il BD2C-3-1250-SB-3 è un componente elettrico progettato per gestire una lunghezza standard di 3,25 m e una capacità di 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza standard: 3,25 m
    • Capacità: 1250 A
    • N+ PE configurazione
    • 12 punti di derivazione

    Benefici per i clienti:

    • Elevata capacità di gestione della corrente per applicazioni industriali.
    • Facilità di installazione grazie ai numerosi punti di derivazione.
    • Design robusto per una lunga durata e affidabilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS