SIEMENS - SIEBVP:261715 BD2C-3-250-SB-3 - BVP:261715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Lunghezza - 3250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169786713
Codice prodotto
SIEBVP:261715
Cod. produttore
BVP:261715
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
12
Flessibile:
no
Larghezza:
167 mm
Altezza:
68 mm
- Lunghezza standard: 3,25 m
- Capacità: 250 A
- Tipologia: N+ PE
- Punti di derivazione: 12
- Facilita la distribuzione elettrica grazie a numerosi punti di derivazione.
- Consente un'installazione flessibile con una lunghezza standard di 3,25 m.
- Offre un'elevata capacità di 250 A per soddisfare le esigenze energetiche.
BD2C-3-250-SB-3
Il BD2C-3-250-SB-3 è un dispositivo di distribuzione elettrica progettato per una lunghezza standard di 3,25 m e una capacità di 250 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


