pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261510 BD2A-3-800-SO-3 - BVP:261510

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261510 BD2A-3-800-SO-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 800 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169786089

Codice prodotto

SIEBVP:261510

Cod. produttore

BVP:261510

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

800 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

167 mm

Altezza:

126 mm

    BD2A-3-800-SO-3

    Il BD2A-3-800-SO-3 è un dispositivo elettrico progettato per gestire correnti fino a 800 A in configurazioni standard.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza standard: 3,25 m
    • Corrente nominale: 800 A
    • Configurazione: N+ PE
    • Tipo: senza punti di derivazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla lunghezza standard.
    • Affidabilità e sicurezza nell'utilizzo di correnti elevate.
    • Maggiore flessibilità operativa con l'assenza di punti di derivazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS