SIEMENS - SIEBVP:261506 BD2A-3-800-SB-2 - BVP:261506
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 800 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169786041
Codice prodotto
SIEBVP:261506
Cod. produttore
BVP:261506
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
800 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
225 mm
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
8
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
167 mm
Altezza:
126 mm
- Lunghezza standard: 2,25 m
- Corrente nominale: 800 A
- Punti di derivazione: 8
- Configurazione: N+ PE
- Facilita la distribuzione dell'energia elettrica in modo efficiente.
- Design compatto che ottimizza lo spazio disponibile.
- Consente una facile integrazione in sistemi esistenti.
BD2A-3-800-SB-2
Il prodotto BD2A-3-800-SB-2 è un dispositivo elettrico progettato per gestire correnti elevate fino a 800 A con una lunghezza standard di 2,25 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS