pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261500 BD2A-3-630-SB-2 - BVP:261500

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261500 BD2A-3-630-SB-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 225 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169785983

Codice prodotto

SIEBVP:261500

Cod. produttore

BVP:261500

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Colore:

Grigio

Lunghezza:

225 mm

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

8

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

167 mm

Altezza:

126 mm

    BD2A-3-630-SB-2

    Il BD2A-3-630-SB-2 è progettato per offrire un'alimentazione elettrica efficiente, con capacità di 630 A e una lunghezza standard di 2,25 m.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza standard: 2,25 m
    • Capacità: 630 A
    • Configurazione: N+ PE
    • Punti di derivazione: 8

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard e configurazione ottimizzata.
    • Affidabilità elevata con la capacità di gestire 630 A in diversi scenari di utilizzo.
    • Versatilità con 8 punti di derivazione per flessibilità nel cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS