pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261487 BD2A-3-400-SB-1 - BVP:261487

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261487 BD2A-3-400-SB-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169785853

Codice prodotto

SIEBVP:261487

Cod. produttore

BVP:261487

Produttore

SIE

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di punti di uscita:

4

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

167 mm

Altezza:

68 mm

BD2A-3-400-SB-1 lunghezza standard 1,25 m 400 A, N + PE, 4 punti di derivazione

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS