pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261480 BD2A-3-160-SB-3 - BVP:261480

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261480 BD2A-3-160-SB-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169785785

Codice prodotto

SIEBVP:261480

Cod. produttore

BVP:261480

Produttore

SIE

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di punti di uscita:

12

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

325 mm

Larghezza:

167 mm

Altezza:

68 mm

BD2A-3-160-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 160 A, N+ PE, 12 punti di derivazione