SIEMENS - SIEBVP:261478 BD2A-3-160-SB-1 - BVP:261478
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169785761
Codice prodotto
SIEBVP:261478
Cod. produttore
BVP:261478
Produttore
SIE
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Grigio
Lunghezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
167 mm
Altezza:
68 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


